※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KNフジニッテイ
KNフジニッテイの アンカーボルト
KNフジニッテイの コンクリート用アンカー
KNフジニッテイの ヒットネイル
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(40本)
注文コード
17840278
品番
5×70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
5×70
ねじ径
M5
用途
プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
タイプ
サラ頭
下穴径(Φmm)
4.3〜4.5
表面処理
デュラルコート(ノンクロム)
適合材
コンクリート、レンガ、ブロック