※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KNフジニッテイ
KNフジニッテイの アンカーボルト
KNフジニッテイの コンクリート用アンカー
KNフジニッテイの ヒットネイル
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(200本)
注文コード
17840305
品番
4×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
4×25
ねじ径
M4
用途
プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
タイプ
ナベ頭
下穴径(Φmm)
3.4〜3.5
表面処理
デュラルコート(ノンクロム)
適合材
コンクリート、レンガ、ブロック