※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KNフジニッテイ
KNフジニッテイの アンカーボルト
KNフジニッテイの コンクリート用アンカー
KNフジニッテイの ヒットネイル
SUS410 サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(150本)
注文コード
17840418
品番
4×32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
4×32
ねじ径
M4
用途
プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
タイプ
サラ頭
下穴径(Φmm)
3.4〜3.5
表面処理
パシペート
適合材
コンクリート、レンガ、ブロック
RoHS指令(10物質対応)
対応