※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KNフジニッテイ
KNフジニッテイの アンカーボルト
KNフジニッテイの コンクリート用アンカー
KNフジニッテイの ヒットネイル
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(350本)
ねじ径
M5
注文コード
17840506
品番
5×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじ径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
5×35
ねじ径
M5
用途
プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
タイプ
サラ頭
下穴径(Φmm)
4.3〜4.5
表面処理
デュラルコート(ノンクロム)