メクリッコカラー

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード17854165 品番KM-401C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

カラフル&ポップカラーのかわいい指サックで、毎日のオフィスワークをよりクリエイティブに。着け心地がソフトな感触で、ゴム臭くないシリコンタイプ。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や絆創膏の目隠し、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。

サイズS 内径(Φmm)12.0 セット内容ピンク10個、オレンジ・グリーン・ブルー各色5個 長さ(mm)14.0 材質シリコン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17854156
2021-12-03
用途:
事務作業
電気・ガス・熱供給・水道業

ペーパーレスにはなれない事務作業時、とても重宝しています。

対象商品:
17854156
2021-10-05
用途:
可愛い♪

色がカラフルで見た目が可愛いです♪
ずっとあるタイプのオレンジや青や緑より
見た目が可愛いです。

対象商品:
38621773
2021-09-30
用途:
事務作業時

指先から覆うタイプは使いづらいのでいつもこのメクリッコを使用しています。耐久性も良いし、書類をめくるにはこれが一番良いです。

対象商品:
17854147
2021-04-08
用途:
事務作業
卸売・小売業

綿のスムス手袋の上から滑り止めとして着用しています。
こちらのカラーアソートの方が若干割高ではありますが、
パステルカラーで紛失してもいち早く発見できる点では優れていると思います。

対象商品:
17854138
2021-02-18
用途:
伝票整理に
株式会社クリーンベスト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いろんなタイプを使ってきましたが一番使いやすいです。特に指先が出るところとメクリッコ部分の浅いとこが気に入っています。これからもずーっと使います

対象商品:
38621773
2021-02-19
用途:
事務作業
建設業・工事業

薄いので、指への着け心地は良いです。
つけたままPC操作も違和感ないです。
たくさん紙をめくる方は、もう少ししっかりした物のほうがいいような気がします。

対象商品:
38621773
2020-05-11
用途:
事務作業時
サービス業

指にピッタリフィットして使いやすいです。お得で助かってます。

対象商品:
38621782
2019-03-05
用途:
請求書整理

手が小さい為、今まで使用していた指サックはすぐに取れてしまい使いにくかったのですがこちらのメクリッコカラーのSサイズは指にフィットして本当に使いやすく紙もしっかりとめくることができます。すぐに無くしてしまいがちですが個数も入っていて便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする