※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DZCS01C04 どこでも座・クール(R) 空調服 17854558 DZCS01C04 どこでも座・クール(R) 空調服 17854558 DZCS01C04 どこでも座・クール(R) 空調服 17854558 DZCS01C04 どこでも座・クール(R) 空調服 17854558 DZCS01C04 どこでも座・クール(R) 空調服 17854558 DZCS01C04 どこでも座・クール(R) 空調服 17854558

どこでも座・クール(R)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17854558 品番 DZCS01C04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

オフィスワーク・屋外観戦も快適に!長時間座っても涼しくムレない、丸めてどこでも運べます。毎分127lの送風で汗や熱を強制排気。クッション性を損なわない快適な座り心地。軽量でコンパクト。

ブルー 電源(V)強DC4.8、弱2.4 本体質量(g)410(電池含まず) 消費電力0.6W(eneloop2000mAh 4本をご使用の場合) 連続使用時間強約24時間、弱約90時間以上 本体寸法横41cm、縦54cm 送風量強約127l/分、弱60l/分
注意
※椅子は付属しません。
※過度の摩擦等により、多少色落ちや色移りすることがあります。
※数値は使用環境により変わります。目安としてお考えください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「どこでも座・クール 」は「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
この「どこでも座・クール」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「どこでも座・クール」は、株式会社セフト研究所の登録商標です。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする