ACC110B エアクールクッション ACアダプターセット 空調服 17854567

エアクールクッション ACアダプターセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード17854567 品番ACC110B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

長い時間座っても蒸れずに最適!
電源にACアダプターを使用するタイプで、電池切れの心配がありません。厚手のクッションで座り心地抜群です。

質量(g)(本体)440(電池ボックス)44 電源(V)強DC4.5、弱2.5 消費電力強0.6W、弱0.3W 連続使用時間強約18時間(eneloop2000mAhをご使用の場合) 本体寸法横41cm、縦56cm 送風量強約198l/分、弱108l/分
注意
※椅子は付属しません。
※過度の摩擦等により、多少色落ちや色移りすることがあります。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17854567 ACC110B 17854585 ACC140 エアクールクッション ACアダプターセット 空調服 エアクールクッション ACアダプターセット 空調服 1枚 7,990 税込8,789 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17854567 ACC110B 17854542 DZCS01C16 どこでも座・クール(R) 空調服 どこでも座・クール(R) 空調服 1枚 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17854567 ACC110B 17854558 DZCS01C04 どこでも座・クール(R) 空調服 どこでも座・クール(R) 空調服 1枚 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。色は青です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする