空調服
空調服の 空調・水冷ウェア
空調服の アクセサリ 空調ウェア・服
エアクールクッション ACアダプターセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17854576
品番
ACC130A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
長い時間座っても蒸れずに最適!
電源にACアダプターを使用するタイプで、電池切れの心配がありません。厚手のクッションで座り心地抜群です。
質量(g)
(本体)570(電池ボックス)44
電源(V)
強DC4.5、弱2.5
消費電力
強0.6W、弱0.3W
連続使用時間
強約18時間(eneloop2000mAhをご使用の場合)
本体寸法
横41cm、縦56cm
送風量
強約127l/分、弱60l/分
注意
※椅子は付属しません。
※過度の摩擦等により、多少色落ちや色移りすることがあります。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。