※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
空調服
空調服の 空調・水冷ウェア
空調服の アクセサリ 空調ウェア・服
エアクールクッション ACアダプターセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17854585
品番
ACC140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
長い時間座っても蒸れずに最適!
電源にACアダプターを使用するタイプで、電池切れの心配がありません。厚手のクッションで座り心地抜群です。
セット内容
エアクールクッション本体、ワンタッチファン ブラック(1個)、ACC140 専用コントローラーセット
質量(g)
(本体)650(AC Adapコントローラー)92
電源
AC100-240V、50/60HZ
消費電力
強0.6W、弱0.2W
本体寸法
横41cm、縦56cm
送風量
強約190l/分、弱95l/分
注意
※椅子は付属しません。
※過度の摩擦等により、多少色落ちや色移りすることがあります。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。