画像準備中

コンパックセーフティキャビネット セルフクローズ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)57 注文コード17893663 品番J891520
参考基準価格(税別)¥243,400 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

ケミカル品などのスプレー缶、小さめの溶剤缶、数本の一斗缶などを、作業場で管理する場合におすすめです。頻繁に使用する液体の出し入れに最適です。持ち運び可能なサイズは、自由に移動することができます。180℃まで開くことができます。扉を軽く押すだけで、セルフラッチングシステムにより、自動的に完全に閉まります。

用途
化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設。
揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の2以下にて)
トラスコ品番471-8127 材質スチール 質量(kg)64.0 タイプセルフクローズ 容量(L)57 規格FM,N,O,U 棚板数(枚)1 枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)591×457×1118 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×377×1020
注意
※アースコード(別売)をご使用いただけます。※屋内にのみ設置可能です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥19,200 / 税込 ¥21,120
離島数量1につき ¥22,000 / 税込 ¥24,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする