安全カラーブーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17894738 品番 SB-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

鉄芯入り(JIS適合品)のカバー付の安全長靴です。吸汗速乾の裏地を採用し夜間でも安全な反射テープ付

サイズ(cm)25.5 グレー×ブラック 用途土木、建築、漁業、食品加工 材質天然ゴム タイプカバー付 種類作業靴 長さ(cm)約40(カバー含) 標準質量(g/片足)約980(26cm) 機能吸汗速乾 JIS規格JIS規格合格品 材質(先芯)鉄(JIS適合品) 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする