EPSON
EPSONの トナー/インク
EPSONの トナーカートリッジ/感光体
EPSONの トナー/感光体(エプソン対応)
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T28V
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17895718
品番
LPB3T28V
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-S3250/3250PS/3250Z
色
ブラック
種別
純正品
タイプ
LPB3T28
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
6100
RoHS指令(10物質対応)
対応