EPSON
EPSONの トナー/インク
EPSONの トナーカートリッジ/感光体
EPSONの トナー/感光体(エプソン対応)
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T29V
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17895736
品番
LPB3T29V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
適合
LP-S3250/3250PS/3250Z
種別
純正品(環境推進)
色
ブラック
タイプ
LPB3T29
適合機種メーカー
EPSON
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
14100
RoHS指令(10物質対応)
対応