純正インクカートリッジ HP711

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 内容量(mL)38 注文コード17899823 品番CZ129A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
適合Designjet T520/T120 種別純正品 ブラック タイプHP711 適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP) 内容量(mL)38

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17899823 CZ129A 57745985 3WX00A 純正カートリッジ HP711B HP(日本ヒューレット・パッカード) 純正カートリッジ HP711B HP(日本ヒューレット・パッカード) 1個(38mL) 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
純正は確実。

これはプロ用プリンターに使うインクなので偽物は使えない。

対象商品:
17899832
2024-02-22
用途:
プロッターに
建設業・工事業

近くに売っているお店がないので、非常に助かります。ありがとうございました。

対象商品:
17899832
2021-09-27
用途:
図面の印刷
サービス業

従来同様支障なく印刷出来ています。消耗品なのでこれからも発注したいと思います

対象商品:
17899866
2021-09-28
用途:
プロッターのインク補充

翌日に届けてくれて助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
17899866
2017-09-11
用途:
拡大図面の印刷
大興鉄工株式会社 様

通常大型ホームセンターに買いに行ってましたが こちらで取り扱いがあり、翌日に届いて大変助かりました。梱包もていねいでした。

対象商品:
17899866
2016-11-04
用途:
現場事務所
建設業・工事業

どこよりも一番値段が安いのに到着までの日数が一番早いのが良いです。現場事務所では多く利用するのでお値段が安いのはすっごく助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(HP対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする