名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の 一般用メガネ
名古屋眼鏡の サングラス
プラ ファッショングラス 6272
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17901275
品番
6272-01
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
デザインと掛けやすさを両立。ファッションにこだわる個性派に。
形状
二眼型
質量(g)
28
レンズ色
スモーク
フレーム色
ブラック
レンズサイズ(mm)
横幅/71 縦幅/42
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
アクリル