名古屋眼鏡
サングラス 7687
商品レビューを投稿する
取扱い終了
レンズ色
グリーンスモーク
ブラウン
スモーク
クリアハーフミラー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17901302
品番
7687-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
デザインと掛けやすさを両立。ファッションにこだわる個性派に。
形状
二眼型
質量(g)
27
レンズ色
グリーンスモーク
フレーム色
ブラック
レンズサイズ(mm)
横幅/62 縦幅/36
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート