S-400 デイトプリンタ日付印(スタンプ台不要) Shiny(シャイニー) 17902693 S-400 デイトプリンタ日付印(スタンプ台不要) Shiny(シャイニー) 17902693

デイトプリンタ日付印(スタンプ台不要)

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17902693 品番 S-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スタンプ台なしで、連続捺印。5連なので、和暦と西暦を兼用できる。

寸法(mm)(印字面)約5×27 文字種別欧文日付 種別25連 書体ゴシック体 文字サイズ4号 インク水性顔料インク 印面種別自動ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
商品の梱包作業

検査票の印字で使用しています。持ちやすく押しやすい担当者は使いやすいと言ってました

対象商品:
17902684
2025-09-13
用途:
スタンプ帳に日付を入れる為
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単、便利…
関西万博のスタンプ帳に行った日付を入れたくて色々探していてシャチハタのもよさげでしたが、こちらを買って正解でした。使いやすく思っていたとおりの文字サイズで真ん中の位置がわかりやすくなっていてとても良かった

1人が参考にしています
2025-03-17
用途:
書類への日付印字

スタンプ台が不要になったので、机の上がスッキリしました。またすぐに印字できるのでとても便利です。あとは耐久性がどうかを検証したいと思います。

2025-03-12
用途:
書類の日付押し

他のメーカーのものを使用しておりましたがこちらを購入してみました。
狙ったところに押すのは少しコツがいります。
何度も押すのには少しうるささもありました。
ただインクを補充するのは手が汚れずによかったです。

対象商品:
17902684
2023-10-24
用途:
日付印刷用に。
株式会社サプラテクノ 様 (製造業)

注文直後は、押印場所にギリギリだったので、不採用だったんですが、
年の部分が必要になり、場所を確認しながら押す工夫をして使用しています。
今では買ってよかったと思っています。

1人が参考にしています
2025-01-24
用途:
有効期限を表示
株式会社データプリントサービス 様 (サービス業)

西暦の略の上カンマが数字とくっついているのでゴミかと思われる。使えない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善を検討いたします。

対象商品:
17902684
2022-10-26
用途:
日付の押印
医療・福祉・介護関連業

日付を合わせるときスタンプを半押し(?)しながらやらないといけないのが多少手間だが、
安いしスタンプもしやすいしインキの取り替えも簡単で良い

1人が参考にしています
対象商品:
17902693
2022-10-20
用途:
伝票に押印
森松産業株式会社 様

スタンプ台がすぐに潰れるのが難点ですが、使い勝手はいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする