ミーティングチェア MP-110

(1件のレビュー)
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 17902815 品番 6-113-0110
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

会議室にもオープンミーティングにも使えるコストパフォーマンスに優れたミーティングチェアです。1脚より購入可能でシーンに合わせて選べる2つのフレーム色(ホワイトグレイ・ブラック)をご用意。
床置きで8脚までスタッキング可能です。

ブラック/ホワイトグレイ 座面高さ(mm)430 座面寸法(幅×奥行)(mm)440×441 材質背:PP樹脂成型品、座:PP成形品・ウレタンフォームクッション、脚部:ハイテンションスチールΦ12.7mm(ライトグレイ色粉体塗装) 幅(mm)510 高さ(mm)758 種類ミーティングチェア 奥行(mm)525 キャスターなし 張地布張り 肘掛なし 色(本体)ホワイトグレイ グリーン購入法適合 色(張地)ブラック スタッキング メモ台なし 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥550 / 税込 ¥605
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17902842
2018-02-06
用途:
休憩室
UCワークス株式会社 様 (製造業)

休憩時のすわり心地もよく快適に使用しています。また、強度もあり安心して使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする