EN-S0 エンドレススタンプ 数字セット サンビー 17902982

 

EN-S0 エンドレススタンプ 数字セット サンビー 17902982
EN-S0 エンドレススタンプ 数字セット サンビー 17902982
EN-S0 エンドレススタンプ 数字セット サンビー 17902982
EN-S0 エンドレススタンプ 数字セット サンビー 17902982
EN-S0 エンドレススタンプ 数字セット サンビー 17902982

エンドレススタンプ 数字セット

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字サイズ初号
内容量1セット(15本)注文コード17902982品番EN-S0
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。
ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。

文字種別数字書体明朝体文字サイズ初号セット内容ケース、文字種[数字(0~9)、No.、\、1/2、(-)、(,)]文字寸法(mm)11.3×8.2寸法L1(mm)57.5高さH(mm)16.2寸法D(Φmm)-寸法C(mm)19.5寸法L2(mm)1.6寸法W1(mm)11.6寸法W2(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
注意
※押し圧やニジミで寸法は若干変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: 事務の数字表記
イワキ自動車 株式会社

もっと小さいかなと思いましたがちょうどいい大きさで非常に使いやすいです

対象商品 : 17903007
2023-02-17
用途: 賞味期限の印刷
有限会社サンコーファーム農・林・水産業

使いやすく、インクののりもいいです。ハードケースに収納されているので、紛失しにくいと思います。

対象商品 : 06625841
2023-06-18
用途: 製品外装箱への賞味期限印字
株式会社貢栄商事卸売・小売業

使い勝手が良い商品です。思った通りの使い勝手なので、非常に重宝しております。

対象商品 : 17903007
2021-09-02
用途: ネームサイズ入れ
個人のお客様

6号サイズでセットのものが少なかったので、このセットはありがたいです。
接合も安定していて使いやすかった。

対象商品 : 17902998
2021-08-09
用途: 製品の梱包時に使用
日光精器株式会社

製品のLot.№刻印に使用していますが今回はLot.№に英字が入る為、回転印で無くエンドレススタンプを使用する事になり問題なく組み合わせが出来ています。

対象商品 : 06625841
2020-07-02
用途: 資料作成

問題無く、使用している。
納期が早く、助かりました。

対象商品 : 06625841
2019-06-07
用途: 点検ステッカーの日にちの記入に使用
株式会社関東マツダ自動車・二輪車・自転車関連業

点検スッカーの月日の記入に使用しています丁度いいサイズで月日のスタンプに最適です。

3が参考にしています
対象商品 : 17902982
2019-07-05
用途: 定点ステッカー日付

日付用としては二桁月がセットされてれば、更によいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする