FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
天然ゴムの吸ちゃん
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
17903077
品番
#791
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
やわらかな使用感。天然ゴムだから強力なすべり止め。
サイズ
フリー
全長(cm)
21
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
ナイロン、綿、ポリエステル、ポリウレタン、すべり止め:天然ゴム
色
ブラック
質量(g)
45
質量(g/ダース)
540
ゲージ数
15
機能
伸縮素材、天然ゴム滑り止め
入数(双)
1
トラスコ品番
787-1821
厚さ(mm)
1
材質(すべり止め)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応