天然ゴムの吸ちゃん

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 17903086 品番 #791
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

やわらかな使用感。天然ゴムだから強力なすべり止め。

サイズフリー 全長(cm)21 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質ナイロン、綿、ポリエステル、ポリウレタン、すべり止め:天然ゴム オレンジ 質量(g)45 質量(g/ダース)540 ゲージ数15 機能伸縮素材、天然ゴム滑り止め 入数(双)1 トラスコ品番787-1830 厚さ(mm)1 材質(すべり止め)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17903086
2024-01-31
用途:
梱包作業
製造業

重たい荷物の移動等に使用するのは向いていますが 細かい作業は手こずりました。

対象商品:
17903077
2016-05-01
用途:
商品運搬時
運輸・通信業

ダンボール箱運搬時に問題なく使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする