吸ちゃん5本指だし手

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 17903104 品番 #778
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

15Gの吸ちゃんタイプの5本指切り。

サイズフリー 全長(cm)16 中指長(cm)2.5 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質手袋:ナイロン、すべり止め:塩化ビニール 質量(g)21 質量(g/ダース)252 ゲージ数15 入数(双)1 トラスコ品番854-8404 厚さ(mm)1 糸本数(本)2 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 素材手袋:ナイロン、すべり止め:塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 指タイプ指なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
気温の低い日の梱包作業
有限会社町田工業所 様 (製造業)

段ボールを運ぶ際以前の物寄りしっかり持てます。また、ゴムの剥がれも少ないのでは無いかと思います。

対象商品:
17903095
2023-01-20
用途:
運転

運転のグローブ用に購入しましたが使い勝手がよく運転しやすいです。

対象商品:
17903095
2022-12-16
用途:
ダンボールを扱う梱包作業

グリップ力が素晴らしく良い。
指出しなので、書類の作業もらくらくです。

対象商品:
17903104
2021-09-07
用途:
荷物捌き
建設業・工事業

安定した品質でリピーターです。
ダンボールが滑らず、なおかつタッチパネルが使えるので非常に重宝しています。

対象商品:
17903095
2020-12-26
用途:
商品車運転及びキャリアカー作業時
運輸・通信業

手袋をしながら革手を上からしたり脱いだりしやすい。しかし、指先のカットしてある部分が丸まってしまうので指先のカットしてある部分を改善してほしい。掌のゴムのグリップ力ももう少し強化されるといい。

対象商品:
29229604
2019-01-18
用途:
木工作業

ナイロン製で強く、ほつれがないので安全
特に、メラミン材加工時の切り傷が減りました

対象商品:
17903104
2018-07-31
用途:
バイク運転時
運輸・通信業

バイクを運転するときに使っています。汗で滑らなくなったので、快適です。品質もかなりいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17903104
2020-11-30
用途:
友人のお気に入りで

宅配会社勤務の友人に。曰く、「仕事でこれ使ったら二度とほかの物は使えない!」ほどの逸品だそうです。「もう少し安ければなあ…」とも言ってました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする