※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 シリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード17903217 品番SQ1130-51-C6-B
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は定格電圧・シリンダポート管接続口径・切換方式など287種類から選べます 他の種類を見る

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W) ポートプラグ取付ポート(B) 2(B)ポート マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし シリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする