アイセル
アイセルの 金型用部品、位置決め部品
アイセルの ガイドピン部品
ミリオンガイド GNSBシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法d(Φmm)
2.5
軸径(Φmm)
28
寸法LA(mm)
100
注文コード
17914812
品番
GNSB28-100‐70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・軸径・寸法LA
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法LA(mm)
100
寸法LB(mm)
70
寸法LC(mm)
28
寸法LC1(mm)
3
寸法LE(mm)
7.8
寸法M×深さ(mm)
8-20
寸法SD(Φmm)
28.5
寸法SD1(Φmm)
35
寸法SD2(Φmm)
28
寸法SDS(Φmm)
45
寸法SLL(mm)
66
寸法SLS(mm)
65
寸法T1(mm)
5.0
寸法d(Φmm)
2.5
材質
(ポスト・ブッシュ)SUJ2
軸径(Φmm)
28
ローラー数
57
RoHS指令(10物質対応)
対応