ミリオンガイド GNSBシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法d(Φmm)2.0 軸径(Φmm)12 寸法LA(mm)60 注文コード17915442 品番GNSB12-60SU‐40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は寸法d・軸径・寸法LAなど54種類から選べます 他の種類を見る
寸法LA(mm)60 寸法LB(mm)40 寸法LC(mm)12 寸法LC1(mm)3 寸法LE(mm)4.8 寸法M×深さ(mm)5-8 寸法SD(Φmm)13.0 寸法SD1(Φmm)19 寸法SD2(Φmm)13 寸法SDS(Φmm)22 寸法SLL(mm)30 寸法SLS(mm)30 寸法T1(mm)4.0 寸法d(Φmm)2.0 材質(ポスト・ブッシュ)SUS440C 軸径(Φmm)12 ローラー数45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする