アイセル
アイセルの 金型用部品、位置決め部品
アイセルの ガイドピン部品
ミリオンガイド GNSHWシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法d(Φmm)
2.0
軸径(Φmm)
20
寸法L(mm)
80
注文コード
17918793
品番
GNSHW20‐80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・軸径・寸法L
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DS(mm)
34
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
18
寸法L2(mm)
7
寸法L3(mm)
6
寸法L4(mm)
6
寸法L5(mm)
6.5
寸法LL(mm)
46
寸法LL1(mm)
24
寸法LR(mm)
6.8
寸法LS(mm)
50
寸法LS1(mm)
25
寸法N(mm)
3
寸法NN(mm)
3
寸法d(Φmm)
2.0
材質
(ポスト・ブッシュ)SUJ2
軸径(Φmm)
20
ローラー数
(LL)51、(LL1)24
RoHS指令(10物質対応)
対応