アイセル
アイセルの 金型用部品、位置決め部品
アイセルの ガイドピン部品
ミリオンガイド GNSHWシリーズ ショート固定ストッパ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17919317
品番
GNSHW16‐FSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
16
寸法FD(mm)
17.5
寸法FD1(mm)
14.4
寸法S1(mm)
14
寸法M(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応