曜日別特売
10-AW40-02G-8JNR-D 10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ SMC 17923635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4流れ方向右→左圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし)注文コード17923635品番10-AW40-02G-8JNR-D
参考基準価格(税別)¥20,240販売価格(税込)¥20,038
販売価格(税別)
18,216
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンガイド1/4流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし圧力単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:MPa
関連資料:カタログ(1.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする