※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格電圧(V)(5) DC24
シリンダポート管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
注文コード17929887
品番SQ2A41-5LOD1-N7-M
参考基準価格(税別)¥11,280
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
この商品は定格電圧・シリンダポート管接続口径・切換方式など14種類から選べます
他の種類を見る
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24