アイセル
アイセルの 金型用部品、位置決め部品
アイセルの ガイドピン部品
ミリオンガイド GNZCシリーズ ショート固定ストッパ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17931174
品番
GNZC30‐FSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法FD(mm)
32
寸法FD1(mm)
27.5
寸法M(mm)
10
寸法S1(mm)
31
軸径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応