サンケイ
サンケイの 椅子
サンケイの ミーティングチェア
ループスタッキングチェア CM331シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ブルー
仕様
平積み脚数10脚、スタッキング可能
注文コード
17931707
品番
CM331-CX
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
錆に強いステンレスパイプで、耐久性・メンテナンス性が向上。リサイクル対応構造。
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
色
ブルー
座面高さ(mm)
420
本体質量(kg)
4.3
仕様
平積み脚数10脚、スタッキング可能
幅(mm)
507
質量(kg)
4.3
高さ(mm)
750
種類
スタッキングチェア
奥行(mm)
515
フレーム
Φ13.0ステンレスパイプ、研磨仕上げ
寸法(幅)
400
張地
ビニールレザー
座高(mm)
420
材質(座面)
ポロプロピレン樹脂成型品
材質(背)
ウレタンファーム
グリーン購入法
適合
スタッキング
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
全国
数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
全国
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,100
/
税込
¥
8,910
全国
数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,800
/
税込
¥
11,880
全国
数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,500
/
税込
¥
14,850
全国
数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
16,200
/
税込
¥
17,820
全国
数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,900
/
税込
¥
20,790
全国
数量29〜32までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
21,600
/
税込
¥
23,760
全国
数量33〜36までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,300
/
税込
¥
26,730
全国
数量37以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
27,000
/
税込
¥
29,700
北海道地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
北海道地方
数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
北海道地方
数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
17,500
/
税込
¥
19,250
北海道地方
数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
北海道地方
数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,500
/
税込
¥
26,950
北海道地方
数量29〜32までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
北海道地方
数量33〜36までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
31,500
/
税込
¥
34,650
北海道地方
数量37以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません