CM331-CX ループスタッキングチェア CM331シリーズ サンケイ 17931786 CM331-CX ループスタッキングチェア CM331シリーズ サンケイ 17931786 CM331-CX ループスタッキングチェア CM331シリーズ サンケイ 17931786 CM331-CX ループスタッキングチェア CM331シリーズ サンケイ 17931786

ループスタッキングチェア CM331シリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ライトブラウン 仕様平積み脚数14脚、スタッキング可能 注文コード17931786 品番CM331-CX
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は色・仕様・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

錆に強いステンレスパイプで、耐久性・メンテナンス性が向上。リサイクル対応構造。
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。

ライトブラウン 座面高さ(mm)420 本体質量(kg)4.3 仕様平積み脚数14脚、スタッキング可能 幅(mm)507 質量(kg)4.3 高さ(mm)750 種類スタッキングチェア 奥行(mm)515 フレームΦ13.4ステンレスパイプ、研磨仕上げ 寸法(幅)400 張地ビニールレザー 座高(mm)420 材質(座面)ポロプロピレン樹脂成型品 材質(背)ウレタンファーム グリーン購入法適合 スタッキング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
全国数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
全国数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,100 / 税込 ¥8,910
全国数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,800 / 税込 ¥11,880
全国数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,500 / 税込 ¥14,850
全国数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,200 / 税込 ¥17,820
全国数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,900 / 税込 ¥20,790
全国数量29〜32までのご注文(同一注文コードにつき) ¥21,600 / 税込 ¥23,760
全国数量33〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,300 / 税込 ¥26,730
全国数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥27,000 / 税込 ¥29,700
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,500 / 税込 ¥11,550
北海道地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥14,000 / 税込 ¥15,400
北海道地方数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥17,500 / 税込 ¥19,250
北海道地方数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥21,000 / 税込 ¥23,100
北海道地方数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,500 / 税込 ¥26,950
北海道地方数量29〜32までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,000 / 税込 ¥30,800
北海道地方数量33〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥31,500 / 税込 ¥34,650
北海道地方数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥35,000 / 税込 ¥38,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする