サンケイ
サンケイの 椅子
サンケイの ミーティングチェア
ループスタッキングチェア CM331シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4脚)
色
ライトグレー
仕様
平積み脚数17脚、スタッキング可能
注文コード
17931856
品番
CM331-CX
参考基準価格(税別)
¥90,400
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
錆に強いステンレスパイプで、耐久性・メンテナンス性が向上。リサイクル対応構造。
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
色
ライトグレー
座面高さ(mm)
420
本体質量(kg)
4.3
仕様
平積み脚数17脚、スタッキング可能
幅(mm)
507
質量(kg)
4.3
高さ(mm)
750
種類
スタッキングチェア
奥行(mm)
515
フレーム
Φ13.7ステンレスパイプ、研磨仕上げ
寸法(幅)
400
張地
ビニールレザー
座高(mm)
420
材質(座面)
ポロプロピレン樹脂成型品
材質(背)
ウレタンファーム
グリーン購入法
適合
スタッキング
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません