CF67-MX 軽量折りたたみチェア CF67シリーズ 座パッド付 サンケイ 17931935 CF67-MX 軽量折りたたみチェア CF67シリーズ 座パッド付 サンケイ 17931935 CF67-MX 軽量折りたたみチェア CF67シリーズ 座パッド付 サンケイ 17931935 CF67-MX 軽量折りたたみチェア CF67シリーズ 座パッド付 サンケイ 17931935 CF67-MX 軽量折りたたみチェア CF67シリーズ 座パッド付 サンケイ 17931935 CF67-MX 軽量折りたたみチェア CF67シリーズ 座パッド付 サンケイ 17931935

軽量折りたたみチェア CF67シリーズ 座パッド付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 色(座面)チャコールグレー 色(背面)チャコールグレー 色(フレーム)シルバー(紛体塗装) 色(張地)ローズ 注文コード17931935 品番CF67-MX
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

驚異、座パッド付きの為この品番は2.2kg。スリムな横幅(W440mm)のエコチェア。座パッドの着脱か容易です。滑り止め効果と床の傷防止を兼ねた安心の装備。
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。

色(座面)チャコールグレー 色(背面)チャコールグレー 材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム 仕様折りたたみ設計:シリンダー機構 材質脚端:エラストマー樹脂・ジュラコン(R)樹脂一体成型品 質量(kg)2.2 種類折りたたみ椅子 張地オレフィンレザー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×438×735 パイプ径(Φmm)19 材質(フレーム)アルミパイプ 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×99×878 色(フレーム)シルバー(紛体塗装) 座高(mm)430 材質(背)ポロプロピレン樹脂成型品 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)357×361 グリーン購入法適合 色(張地)ローズ スタッキング可能 連結可否可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
全国数量7〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740
全国数量13〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,100 / 税込 ¥5,610
全国数量19〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,800 / 税込 ¥7,480
全国数量25〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
全国数量31〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,200 / 税込 ¥11,220
全国数量37〜42までのご注文(同一注文コードにつき) ¥11,900 / 税込 ¥13,090
全国数量43〜48までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,600 / 税込 ¥14,960
全国数量49〜54までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,300 / 税込 ¥16,830
全国数量55以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥17,000 / 税込 ¥18,700
北海道地方数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量7〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量13〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量19〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量25〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,500 / 税込 ¥13,750
北海道地方数量31〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量37〜42までのご注文(同一注文コードにつき) ¥17,500 / 税込 ¥19,250
北海道地方数量43〜48までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量49〜54までのご注文(同一注文コードにつき) ¥22,500 / 税込 ¥24,750
北海道地方数量55以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥25,000 / 税込 ¥27,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする