サンケイ
サンケイの 椅子
サンケイの 折りたたみ椅子
軽量折りたたみチェア CF67シリーズ 座パッド付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6脚)
色(座面)
チャコールグレー
色(背面)
チャコールグレー
色(フレーム)
シルバー(紛体塗装)
色(張地)
ブルー
注文コード
17931987
品番
CF67-MX
参考基準価格(税別)
¥109,200
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
驚異、座パッド付きの為この品番は2.2kg。スリムな横幅(W440mm)のエコチェア。座パッドの着脱か容易です。滑り止め効果と床の傷防止を兼ねた安心の装備。
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
色(座面)
チャコールグレー
色(背面)
チャコールグレー
材質(座面)
ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム
仕様
折りたたみ設計:シリンダー機構
材質
脚端:エラストマー樹脂・ジュラコン(R)樹脂一体成型品
質量(kg)
2.2
種類
折りたたみ椅子
張地
オレフィンレザー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×438×735
パイプ径(Φmm)
19
材質(フレーム)
アルミパイプ
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×99×878
色(フレーム)
シルバー(紛体塗装)
座高(mm)
430
材質(背)
ポロプロピレン樹脂成型品
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
357×361
グリーン購入法
適合
色(張地)
ブルー
スタッキング
可能
連結可否
可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません