SCF12-CXM メモ板付き折りたたみチェア SCF12-CXMシリーズ サンケイ 17932066 SCF12-CXM メモ板付き折りたたみチェア SCF12-CXMシリーズ サンケイ 17932066 SCF12-CXM メモ板付き折りたたみチェア SCF12-CXMシリーズ サンケイ 17932066 SCF12-CXM メモ板付き折りたたみチェア SCF12-CXMシリーズ サンケイ 17932066 SCF12-CXM メモ板付き折りたたみチェア SCF12-CXMシリーズ サンケイ 17932066 SCF12-CXM メモ板付き折りたたみチェア SCF12-CXMシリーズ サンケイ 17932066

メモ板付き折りたたみチェア SCF12-CXMシリーズ

(1件のレビュー)
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 17932066 品番 SCF12-CXM
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

テーブルを使わずに有効に空間を利用できるメモ板付チェア。
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。

ブラウン 仕様メモ板付(ポリプロピレン樹脂ブロー成型品) 幅(mm)405 質量(kg)7.6 種類折りたたみ椅子 フレームΦ22.2スチールパイプ・クロームメッキ・シリンダー機構 張地ビニールレザー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×635×790 座高(mm)430 材質(座面)ハードボード・ウレタンフォーム 材質(背)ハードボード・ウレタンフォーム グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
全国数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740
全国数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,100 / 税込 ¥5,610
全国数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,800 / 税込 ¥7,480
全国数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
全国数量11〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,200 / 税込 ¥11,220
全国数量13〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥11,900 / 税込 ¥13,090
全国数量15〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,600 / 税込 ¥14,960
全国数量17〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,300 / 税込 ¥16,830
全国数量19以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥17,000 / 税込 ¥18,700
北海道地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,500 / 税込 ¥13,750
北海道地方数量11〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量13〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥17,500 / 税込 ¥19,250
北海道地方数量15〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量17〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥22,500 / 税込 ¥24,750
北海道地方数量19以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥25,000 / 税込 ¥27,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17932066
2019-04-05
用途:
会議開催時
公益財団法人日本船員雇用促進センター 様 (サービス業)

思ったとおりのモノでしたので、満足しています。用意した座席数以上に必要になった場合の緊急対応用であり、安心感を得られています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする