サンケイ
サンケイの デスク・テーブル
サンケイの ワークデスク・簡易テーブル
サンケイの ワークデスク
多目的テーブル スタッカルシリーズ 4本脚タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17932242
品番
STA-FP700
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
スタッキングできて軽い、空間を多目的に活用できるデスク。
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
寸法(幅)
650
材質(脚)
Φ25.4丸パイプ、粉体塗装
仕様
平積み4台スタッキング可能
幅(mm)
721
質量(kg)
6.6
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
721×450×700
材質(天板)
ポロプロピレン樹脂成型品
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
721×450×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
全国
数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
全国
数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,100
/
税込
¥
8,910
全国
数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,800
/
税込
¥
11,880
全国
数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,500
/
税込
¥
14,850
全国
数量11〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
16,200
/
税込
¥
17,820
全国
数量13〜14までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,900
/
税込
¥
20,790
全国
数量15〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
21,600
/
税込
¥
23,760
全国
数量17〜18までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,300
/
税込
¥
26,730
全国
数量19〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
27,000
/
税込
¥
29,700
全国
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
29,700
/
税込
¥
32,670
北海道地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
北海道地方
数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量11〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
北海道地方
数量13〜14までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
北海道地方
数量15〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
32,000
/
税込
¥
35,200
北海道地方
数量17〜18までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
36,000
/
税込
¥
39,600
北海道地方
数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません