アイセル
アイセルの 金型用部品、位置決め部品
アイセルの ガイドピン部品
ミリオンガイド GNZCシリーズ 固定ストッパ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17935977
品番
GNZC25‐FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,817
販売価格(税別)
¥
5,288
バスケットに入れる
寸法FD(mm)
26
寸法FD1(mm)
23
寸法M(mm)
8
寸法S1(mm)
28
軸径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応