アイセル
アイセルの 金型用部品、位置決め部品
アイセルの ガイドピン部品
ミリオンガイド GNZFシリーズ ショート固定ストッパ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17937334
品番
GNZF40‐FSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
寸法FD(mm)
43
寸法FD1(mm)
38
寸法M(mm)
12
寸法S1(mm)
36
軸径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応