寸法A(mm)20
寸法B(mm)22
寸法BB(mm)25
寸法BD(mm)17
寸法BDF(Φmm)32
寸法BL(mm)30
寸法BPF(Φmm)24.5
寸法BS(mm)25
寸法BT(mm)6
寸法BW(mm)30
寸法D(Φmm)9.15
寸法D1(Φmm)6
寸法H(mm)2.5
寸法L(mm)80
寸法L1(mm)8
寸法LL(mm)15
寸法LR(mm)4.8
寸法M(mm)M3-6
寸法M1(mm)M3
寸法PDF(Φmm)22.8
寸法PPF(Φmm)15.3
寸法PS(mm)18
寸法T(mm)5
寸法X(mm)3.5
寸法Y(mm)6
寸法Z(mm)3.5
寸法d(Φmm)1.5
材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2
軸径(Φmm)9
ローラー数14
RoHS指令(10物質対応)対応
予圧標準予圧
有効ストローク(mm)25
ブッシュ形状丸フランジ
ポスト形状フランジ