アイセル
ミリオンガイド ZGシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
17940807
品番
ZG9B‐PF70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
162
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
22
寸法BB(mm)
25
寸法BD(mm)
17
寸法BDF(Φmm)
32
寸法BL(mm)
30
寸法BPF(Φmm)
24.5
寸法BS(mm)
25
寸法BT(mm)
6
寸法BW(mm)
30
寸法D(Φmm)
9.15
寸法D1(Φmm)
6
寸法H(mm)
2.5
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
8
寸法LL(mm)
15
寸法LR(mm)
4.8
寸法M(mm)
M3-6
寸法M1(mm)
M3
寸法PDF(Φmm)
22.8
寸法PPF(Φmm)
15.3
寸法PS(mm)
18
寸法T(mm)
5
寸法X(mm)
3.5
寸法Y(mm)
6
寸法Z(mm)
3.5
寸法d(Φmm)
1.5
材質
(ポスト・ブッシュ)SUJ2
軸径(Φmm)
9
ローラー数
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
予圧
標準予圧
有効ストローク(mm)
25
ブッシュ形状
ブロック
ポスト形状
フランジ