商品レビューを投稿する内容量1台注文コード17941507品番ZG12B‐PF75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678販売価格(税別)
寸法A(mm)25寸法B(mm)30寸法BB(mm)30寸法BD(mm)23寸法BDF(Φmm)42寸法BL(mm)40寸法BPF(Φmm)32寸法BS(mm)33寸法BT(mm)7寸法BW(mm)40寸法D(Φmm)12寸法D1(Φmm)10寸法H(mm)4.2寸法L(mm)75寸法L1(mm)8寸法LL(mm)19寸法LR(mm)4.8寸法M(mm)M5-10寸法M1(mm)M4寸法PDF(Φmm)30寸法PPF(Φmm)22寸法PS(mm)24寸法T(mm)7寸法X(mm)4.5寸法Y(mm)8寸法Z(mm)4.5寸法d(Φmm)2材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2軸径(Φmm)12ローラー数20RoHS指令(10物質対応)対応予圧標準予圧有効ストローク(mm)35ブッシュ形状ブロックポスト形状フランジ