ZG12F‐H65 ミリオンガイド ZGシリーズ アイセル 17941927

ZG12F‐H65 ミリオンガイド ZGシリーズ アイセル 17941927
ZG12F‐H65 ミリオンガイド ZGシリーズ アイセル 17941927

ミリオンガイド ZGシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台注文コード17941927品番ZG12F‐H65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法A(mm)25寸法B(mm)30寸法BB(mm)30寸法BD(mm)23寸法BDF(Φmm)42寸法BL(mm)40寸法BPF(Φmm)32寸法BS(mm)33寸法BT(mm)7寸法BW(mm)40寸法D(Φmm)12寸法D1(Φmm)10寸法H(mm)4.2寸法L(mm)65寸法L1(mm)8寸法LL(mm)19寸法LR(mm)4.8寸法M(mm)M5-10寸法M1(mm)M4寸法PDF(Φmm)30寸法PPF(Φmm)22寸法PS(mm)24寸法T(mm)7寸法X(mm)4.5寸法Y(mm)8寸法Z(mm)4.5寸法d(Φmm)2材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2軸径(Φmm)12ローラー数20RoHS指令(10物質対応)対応予圧標準予圧有効ストローク(mm)35ブッシュ形状丸フランジポスト形状中空穴付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする