曜日別特売
ZG16FCLZB‐PF75 ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB アイセル 17942252

ZG16FCLZB‐PF75 ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB アイセル 17942252
ZG16FCLZB‐PF75 ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB アイセル 17942252

ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台軸径(Φmm)16寸法L(mm)75ポスト形状フランジ注文コード17942252品番ZG16FCLZB‐PF75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
寸法A(mm)37寸法B(mm)35寸法BB(mm)35寸法BD(mm)30寸法BDF(Φmm)49寸法BL(mm)52寸法BPF(Φmm)39寸法BS(mm)38寸法BT(mm)9寸法BW(mm)45寸法D(Φmm)16.1寸法D1(Φmm)12寸法H(mm)5寸法L(mm)75寸法L1(mm)10寸法LL(mm)30寸法LR(mm)6.8寸法M(mm)M6-12寸法M1(mm)M5寸法PDF(Φmm)36寸法PPF(Φmm)27寸法PS(mm)28寸法T(mm)9寸法X(mm)4.5寸法Y(mm)8寸法Z(mm)4.5寸法d(Φmm)2材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2軸径(Φmm)16ローラー数24止め輪反フランジ側方向RoHS指令(10物質対応)対応予圧微予圧有効ストローク(mm)40ブッシュ形状ブロックポスト形状フランジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする