ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 軸径(Φmm)16 寸法L(mm)130 ポスト形状フランジ 注文コード17942365 品番ZG16FCLZB‐PF130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は軸径・寸法L・ポスト形状など306種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)37 寸法B(mm)35 寸法BB(mm)35 寸法BD(mm)30 寸法BDF(Φmm)49 寸法BL(mm)52 寸法BPF(Φmm)39 寸法BS(mm)38 寸法BT(mm)9 寸法BW(mm)45 寸法D(Φmm)16.1 寸法D1(Φmm)12 寸法H(mm)5 寸法L(mm)130 寸法L1(mm)10 寸法LL(mm)30 寸法LR(mm)6.8 寸法M(mm)M6-12 寸法M1(mm)M5 寸法PDF(Φmm)36 寸法PPF(Φmm)27 寸法PS(mm)28 寸法T(mm)9 寸法X(mm)4.5 寸法Y(mm)8 寸法Z(mm)4.5 寸法d(Φmm)2 材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2 軸径(Φmm)16 ローラー数24 止め輪反フランジ側方向 RoHS指令(10物質対応)対応 予圧微予圧 有効ストローク(mm)40 ブッシュ形状ブロック ポスト形状フランジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする