ZG20SCLZB‐H110 ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB アイセル 17944982

ZG20SCLZB‐H110 ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB アイセル 17944982
ZG20SCLZB‐H110 ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB アイセル 17944982

ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台ポスト形状中空穴付注文コード17944982品番ZG20SCLZB‐H110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法A(mm)45寸法B(mm)42寸法BB(mm)40寸法BD(mm)35寸法BDF(Φmm)58寸法BL(mm)60寸法BPF(Φmm)46.5寸法BS(mm)45寸法BT(mm)9寸法BW(mm)55寸法D(Φmm)20.1寸法D1(Φmm)16寸法H(mm)6.8寸法L(mm)110寸法L1(mm)10寸法LL(mm)33寸法LR(mm)6.8寸法M(mm)M8-16寸法M1(mm)M5寸法PDF(Φmm)41寸法PPF(Φmm)31.5寸法PS(mm)32寸法T(mm)9寸法X(mm)5.5寸法Y(mm)9.5寸法Z(mm)5.5寸法d(Φmm)2材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2軸径(Φmm)20ローラー数24止め輪反フランジ側方向RoHS指令(10物質対応)対応予圧微予圧有効ストローク(mm)50ブッシュ形状ブロックポスト形状中空穴付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする