ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1300×910 注文コード17945393 品番N-21S-ST
参考基準価格(税別)¥252,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品はボード面寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ
USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能
ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。
ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり
保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応
BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。

インターフェース
(プリンタ・外部メモリ・印刷)USB2.0Hi-Speed
(ボード)ファイル形式/JPEG、PNG、PDF、画面サイズ/標準1248x864ドット・高解像度2496x1728ドット
(外部メモリ)種類/USBフラッシュメモリ、ファイルフォーマット/FAT16,32
(ネットワーク)LANポート/RJ-45(10Base-T/100Base-TX)
表示内容無地 設置方式脚付 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1300×910 材質(表面)- 付属品専用マーカー(黒・赤・青・緑)、専用イレーサー、イレーサー替スポンジ2個、ホワイトボードクリーナー、AC電源アダプタ(電源コード2.5m付)、USBケーブル3m、取扱説明書、組立・設置説明書、クイックガイド、保証書(1年保証)、FAX登録用紙、マニュアルケース 仕様USBメモリ・PC保存・ネットワーク保存対応(カラー・PDG、JPG、PNG) 適合専用マーカー(黒・赤・青・緑) セット内容ボード本体、T字脚スタンド 質量(kg)29.7(本体・T字脚のみ) サイズS タイプスタンドセット 種類脚付き・無地 消費電力(W)(プリンタを除く)待機時/3、動作時/12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×675×1847(Max) 記録方式- 機能ページ送り/両方向エンドレス(横スクロール)、連続スキャン(保存・印刷)、等比印刷、サムネール印刷、ネットワーク(BMLinkS)印刷、記録濃度調節(オート)、ボード面手送り機能 光源(読取)RGBLED 読取(mm)(有効寸法)W1280×H900 読取2面 AC電源アダプタ(V)(入力)AC100-240/47-63Hz最大0.75A、(出力)DC12・3.0A 解像度主走査方向(ボード面縦)1.92dots/mm(50dpi相当)、副走査方向(ボード面横)1.92dots/mm(50dpi相当) 動作環境InternetExplorer8.0以上、Safari5以上※JavaScriptを有効にしてください。 印字性能解像度約300dpi、印字枚数1枚〜最大10枚(印刷枚数を指定) 刷色カラー/モノクロ切替選択 記録紙- 付加機能(時計)タイムスタンプ及び保存ファイルの日付プロパティに使用、(PC接続)USB経由で画像の取得、および機器設定が可能(ブラウザ対応) 駆動方式シート移動式 記録画像サイズ- 使用条件温度/10℃〜35℃、湿度/30〜85%(ただし、無結露状態) 罫線50mm方眼 高さ調節T字脚を使って設置する場合、1647、1747、1847mmの3段階 有効寸法(mm)(読取)1280×900 読込速度カラー/約15秒、モノクロ/約15秒、読取方式/CIS(Contact Image Sensor) 面数(ボード)2面 設置条件設置・組立なし サービス分類組立・設置・取付 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お届け時には配送スタッフが開梱・組立・設置・梱包材の引取まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥16,700 / 税込 ¥18,370
北海道地方数量1につき ¥16,700 / 税込 ¥18,370
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

コピーボード「ネットワークボードN-21/N-214」シリーズ
動画で分かる!ネットワーク対応コピーボード設定方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする