※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1300×910注文コード17945436品番N-21SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ
USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能
ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。
ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり
保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応
BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。