井上金庫販売
井上金庫販売の 椅子
井上金庫販売の オフィス用チェア(OAチェア)
井上金庫販売の メッシュチェア
メッシュチェア 肘付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
17945463
品番
FEM-14 BK
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
肘付きのコンパクトサイズのメッシュチェアです。背のメッシュカラーが選べます。肘は持ち上げ可動式で、収納する際に便利です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
メッシュチェア 座面モールドウレタン仕様
モノタロウ
¥
8,998
¥
9,898
税込
色
ブラック
全高(mm)
900〜980
型番
THA-14 BK
材質
背:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:合板+ウレタン+ポリエステルメッシュ、脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター
高さ(mm)
430〜510(SH)
種類
オフィスチェア
奥行(mm)
560
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
560×470×900〜980
肘掛
あり
機能
ガスシリンダー式昇降、背・座一体式ロッキング機能
キャスターの有無
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
離島
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410