FEM-14 RD メッシュチェア 肘付き 井上金庫販売 17945488 FEM-14 RD メッシュチェア 肘付き 井上金庫販売 17945488 FEM-14 RD メッシュチェア 肘付き 井上金庫販売 17945488 FEM-14 RD メッシュチェア 肘付き 井上金庫販売 17945488 FEM-14 RD メッシュチェア 肘付き 井上金庫販売 17945488

メッシュチェア 肘付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 17945488 品番 FEM-14 RD
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

肘付きのコンパクトサイズのメッシュチェアです。背のメッシュカラーが選べます。肘は持ち上げ可動式で、収納する際に便利です。

レッド 全高(mm)900〜980 型番THA-14 RD 材質背:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:合板+ウレタン+ポリエステルメッシュ、脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター 高さ(mm)430〜510(SH) 種類オフィスチェア 奥行(mm)560 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)560×470×900〜980 肘掛あり 機能ガスシリンダー式昇降、背・座一体式ロッキング機能 キャスターの有無あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする